システムポリマー
室内用中型ポリ袋
室内用中型ポリ袋、少し小さめのペールに最適です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
色
容量(L)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57505466
C-34H
1箱(50枚×30冊)
高密度ポリエチレン
0.013
半透明
30
500×700
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505475
C-33
1箱(10枚×60冊)
低密度ポリエチレン
0.025
透明
30
500×700
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505484
C-34
1箱(10枚×60冊)
低密度ポリエチレン
0.025
半透明
30
500×700
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505500
CF-330
1箱(50枚×15冊)
低密度ポリエチレン
0.03
透明
30
500×700
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505509
CL-32
1箱(10枚×60冊)
ポリエチレン
0.03
ブルー
30
500×700
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505518
C-350
1箱(50枚×20冊)
低密度ポリエチレン
0.02
透明
30
500×700
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505527
CL-2315
1箱(20枚×80冊)
高密度ポリエチレン
0.015
透明
20
500×600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。