システムポリマー
室内用小型ポリ袋
角型・丸型兼用室内用、分別容器に手頃な容量です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
色
容量(L)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57505536
C-23
1箱(20枚×30冊)
低密度ポリエチレン
0.025
透明
20
500×600
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505545
C-24H
1箱(50枚×30冊)
高密度ポリエチレン
0.013
半透明
20
500×600
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505554
C-166
1箱(20枚×30冊)
低密度ポリエチレン
0.023
半透明
25
450×600
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505570
C-24
1箱(20枚×30冊)
低密度ポリエチレン
0.025
半透明
20
500×600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505579
CC-25
1箱(20枚×30冊)
高密度ポリエチレン
0.02
半透明
25
550×600
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505588
CC-35
1箱(20枚×30冊)
高密度ポリエチレン
0.025
半透明
35
600×700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505597
C-22
1箱(20枚×30冊)
低密度ポリエチレン
0.025
ブルー
20
500×600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505606
CH-0325
1箱(25枚×80冊)
ポリエチレン
0.013
半透明
20
500×600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。