システムポリマー
新素材2層式強力ポリ袋
破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57505624
EG-74H
1箱(50枚×8冊)
ポリエチレン
0.025
70
オープン
¥
9,898
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505640
FG-100H
1箱(50枚×6冊)
低密度ポリエチレン
0.03
100
オープン
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505649
FH-94
1箱(10枚×20冊)
ポリエチレン
0.035
90
オープン
¥
8,298
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505658
DH-104
1箱(50枚×15冊)
ポリエチレン
0.02
45
オープン
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505667
EH-74
1箱(10枚×30冊)
ポリエチレン
0.03
70
オープン
¥
8,898
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505676
EA-740H
1箱(10枚×60冊)
ポリエチレン
0.015
70
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62456557
EG-74H
1袋(50枚)
ポリエチレン
0.025
70
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62456584
DH-104
1袋(50枚)
ポリエチレン
0.02
45
オープン
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
62456600
EH-74
1袋(10枚)
ポリエチレン
0.03
70
オープン
¥
279
¥
229
アウトレット
¥
252
(税込)
当日出荷
残り14点です
62456566
FG-100H
1袋(50枚)
低密度ポリエチレン
0.03
100
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
62456575
FH-94
1袋(10枚)
ポリエチレン
0.035
90
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。