システムポリマー
二層式強力ポリ袋
破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ、半透明45Lごみ袋
材質
ポリエチレン
色
半透明
容量(L)
45
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57505825
DH-44
1箱(10枚×60冊)
0.025
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505834
DH-443
1箱(30枚×30冊)
0.02
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。