車載スライドラック

車載スライドラック TRUSCO 車載スライドラック TRUSCO 車載スライドラック TRUSCO 車載スライドラック TRUSCO 車載スライドラック TRUSCO 車載スライドラック TRUSCO

車載用折りたたみ、引き出しテーブルシステムです。
テーブル部は垂直に収納されスペースをとりません。
脚の収納は工具不要でワンタッチ構造です。
テーブル部はアルミ材を使用、軽量構造です。
付属取付金具を使用して車両に取付可能です。

付属品車両取付金具 トラスコ品番257-4539 材質テーブル部:アルミ、脚部:アルミ、本体レール:スチール テーブル・荷台部:シルバー、本体:黒 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)620×1330~2040×750 有効内寸法・間口(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)1220 有効内寸法・高さ(mm)100 内容量1台
注意
※車種・年式によっては、取付ができない場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57573610 CST1
250,000
219,800
241,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする