TRUSCO
ランナーロックピン固定カラー
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579788
T-RRLC2
257-3819
4
7
ランナーロック:2
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579797
T-RRLC8
257-3243
10
14
ランナーロック:8
¥
365
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579806
T-RRLC10
255-3393
13
17
ランナーロック:10
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください