TRUSCO
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579307
T-RRLH2-15
257-5014
15
1.7
2
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579316
T-RRLH2-20
255-4987
20
1.7
2
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579325
T-RRLH2-25
257-4965
25
1.7
2
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579334
T-RRLH2-30
255-4967
30
1.7
2
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579350
T-RRLH2-35
255-9680
35
1.7
2
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579359
T-RRLH2-40
255-3395
40
1.7
2
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579368
T-RRLH3-15
255-5004
15
2.5
3
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579377
T-RRLH3-20
255-3450
20
2.5
3
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579386
T-RRLH3-25
257-4455
25
2.5
3
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579395
T-RRLH3-30
257-0639
30
2.5
3
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579404
T-RRLH3-35
257-0643
35
2.5
3
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579420
T-RRLH3-40
255-8173
40
2.5
3
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579429
T-RRLH3-45
255-5039
45
2.5
3
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579438
T-RRLH3-50
255-4994
50
2.5
3
1
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579447
T-RRLH4-20
257-3251
20
3
4
1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579456
T-RRLH4-25
255-8100
25
3
4
1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579465
T-RRLH4-30
257-0721
30
3
4
1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579474
T-RRLH4-35
255-4945
35
3
4
1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579490
T-RRLH4-40
257-4389
40
3
4
1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579499
T-RRLH4-60
255-6538
60
3
4
1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579508
T-RRLH4-70
255-3417
70
3
4
1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579517
T-RRLH4-80
255-3404
80
3
4
1
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579526
T-RRLH5-20
255-6608
20
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579535
T-RRLH5-25
257-4396
25
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579544
T-RRLH5-30
257-0739
30
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579560
T-RRLH5-35
257-4992
35
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579569
T-RRLH5-40
257-4421
40
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579578
T-RRLH5-45
257-3871
45
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579587
T-RRLH5-50
256-9138
50
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579596
T-RRLH5-60
255-9681
60
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579605
T-RRLH5-70
257-4475
70
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57579614
T-RRLH5-80
257-3337
80
3.5
5
1.5
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579630
T-RRLH6-30
256-9146
30
4
6
1.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579639
T-RRLH6-35
255-4972
35
4
6
1.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579648
T-RRLH6-40
255-4957
40
4
6
1.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579657
T-RRLH6-45
257-0722
45
4
6
1.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579666
T-RRLH6-50
257-3815
50
4
6
1.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579675
T-RRLH6-60
257-4999
60
4
6
1.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579684
T-RRLH6-70
257-3250
70
4
6
1.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579700
T-RRLH6-80
257-4433
80
4
6
1.5
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579709
T-RRLH8-30
257-5020
30
6
8
2
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579718
T-RRLH8-35
257-0640
35
6
8
2
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579727
T-RRLH8-40
257-4450
40
6
8
2
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579736
T-RRLH8-45
255-6552
45
6
8
2
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579745
T-RRLH8-50
255-6571
50
6
8
2
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579754
T-RRLH8-60
255-3431
60
6
8
2
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579770
T-RRLH8-70
257-4397
70
6
8
2
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579779
T-RRLH8-80
257-3265
80
6
8
2
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください