TRUSCO
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
ノーマル・ストレートタイプ
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578984
T-RRLR2-15
257-3836
15
2
2
1.5
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579000
T-RRLR2-20
255-4995
20
2
2
1.5
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579009
T-RRLR2-25
257-3829
25
2
2
1.5
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579018
T-RRLR2-30
255-4938
30
2
2
1.5
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579027
T-RRLR2-35
257-3904
35
2
2
1.5
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579036
T-RRLR2-40
255-6518
40
2
2
1.5
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579045
T-RRLR3-15
255-3429
15
3
2
2.3
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579054
T-RRLR3-20
255-3443
20
3
2
2.3
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579070
T-RRLR3-25
255-5007
25
3
2
2.3
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579079
T-RRLR3-35
257-3267
35
3
2
2.3
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579088
T-RRLR3-40
257-3899
40
3
2
2.3
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579097
T-RRLR3-45
255-6610
45
3
2
2.3
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579106
T-RRLR3-50
257-3331
50
3
2
2.3
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579115
T-RRLR4-70
257-3824
70
4
2.5
2.8
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579124
T-RRLR4-80
257-3864
80
4
2.5
2.8
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579140
T-RRLR5-20
257-3323
20
5
3
3.3
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579149
T-RRLR5-25
257-0675
25
5
3
3.3
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579158
T-RRLR5-45
257-0731
45
5
3
3.3
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579167
T-RRLR5-70
256-9133
70
5
3
3.3
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579176
T-RRLR5-80
255-4969
80
5
3
3.3
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579185
T-RRLR6-30
256-9145
30
6
3
3.8
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579194
T-RRLR6-35
257-3866
35
6
3
3.8
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579210
T-RRLR6-45
255-8108
45
6
3
3.8
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579219
T-RRLR6-50
257-3902
50
6
3
3.8
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579228
T-RRLR8-30
255-6562
30
8
4
5.8
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579237
T-RRLR8-35
255-4942
35
8
4
5.8
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579246
T-RRLR8-40
257-0637
40
8
4
5.8
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579255
T-RRLR8-45
257-4973
45
8
4
5.8
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579264
T-RRLR8-50
256-9167
50
8
4
5.8
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579280
T-RRLR8-60
257-4417
60
8
4
5.8
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579289
T-RRLR8-70
257-3260
70
8
4
5.8
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579298
T-RRLR8-80
255-8098
80
8
4
5.8
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください