システムポリマー
手提げ付きポリ袋 半透明
とって付きなので持ち運びに便利です。手さげ袋やショッピングバック、ゴミ袋に使えます。
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(幅W×長さL)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57505886
CC-203
1箱(30枚×50冊)
高密度ポリエチレン
0.015
20
350×600
150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505895
CC-303
1箱(30枚×40冊)
高密度ポリエチレン
0.015
30
380×700
170
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505904
CC-453
1箱(30枚×30冊)
高密度ポリエチレン
0.02
45
400×800
250
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505920
CA-135U
1箱(50枚×100冊)
高密度ポリエチレン
0.013
5
180×400
110
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505929
ca-132u
1箱(20枚×100冊)
ポリエチレン
0.013
20
350×600
150
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505938
CA-1515U
1箱(15枚×100冊)
高密度ポリエチレン
0.015
30
380×700
170
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505947
CA-151U
1箱(10枚×100冊)
高密度ポリエチレン
0.015
45
400×800
250
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505956
CA-133U
1箱(30枚×100冊)
高密度ポリエチレン
0.013
10
210×460
130
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506035
CC-10
1箱(50枚×20冊)
高密度ポリエチレン
0.018
10
210×460
130
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506044
CC-70
1箱(10枚×20冊)
高密度ポリエチレン
0.03
70
580×900
220
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57506060
CC-90
1箱(10枚×20冊)
高密度ポリエチレン
0.035
90
650×1000
250
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。