手提げ付きポリ袋 半透明

手提げ付きポリ袋  半透明 - システムポリマー

とって付きなので結びやすく持ち運びに便利です。手さげ袋やショッピングバック、ゴミ袋に使えます。

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015半透明容量(L)5寸法(幅W×長さL)(mm)180×400マチ(mm)110内容量1箱(50枚×20冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57506069CC-05
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥580/税込¥638
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする