TRUSCO
ダンプタイプスクラップ台車(足踏み油圧式)
リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途
切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン
全長(mm)
1480
容量(L)
180
全幅(mm)
686
全高(mm)
812
均等荷重(kg)
250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バケット:1147×580×470
キャスター径(Φmm)
100
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
約63(上昇)/約42(反転)
昇降方式
足踏み油圧式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579815
TBTS-250
206-8117
856
バケット:509~1365
¥
620,266
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57579824
TBTW-250
206-8118
1230
バケット:625~1855
¥
870,400
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません