曜日別特売

オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)

オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) - TRUSCOオールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) - TRUSCOオールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) - TRUSCOオールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) - TRUSCO

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。
水漏れや荷物の落下を防止できます。
ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。

用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)165タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-UZX100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57625848SSAR-2TBU435-6452900600
286,440
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625857SSAR-2TBU-S435-6458900600
342,280
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625866SSAR-3TBU435-6457800450
279,310
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625875SSAR-3TBU-S435-6455800450
335,280
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする