オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)

オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) - TRUSCOオールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) - TRUSCOオールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) - TRUSCOオールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) - TRUSCO

振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。
防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。
ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。
積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。

用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)234.5タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100均等荷重(kg)30~40ハンドル高さ(mm)850キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※ワーク重量を30~40kgに防振設定しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
最大積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57625769SBSD-6045TBU435-644568045080
376,200
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625787SBSD-9060TBU435-6444900600100
409,200
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625796SBSD-P6045TBU435-645168045080
434,280
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625814SBSD-P9060TBU435-645090060080
464,640
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする