TRUSCO
六角溶接ナット(パイロット付) 三価クロメート仕上げ ヘキサゴンパック入り
六角形状の溶接ナットです。
位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。
ヘキサゴンパック入りです。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
パイロット有り
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
呼び径
六角対辺(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579964
S098-0004
1缶(270個)
261-2038
0.7
M4×0.7
11
11
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579980
S098-0005
1缶(270個)
261-2037
0.8
M5×0.8
11
11
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579989
S098-0006
1缶(180個)
261-2039
1
M6×1.0
13
13
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください