ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 細目ナット
並目に比べてピッチが小さいです。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57654600
10186059
6.5
M8
12
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654609
10186060
8
M10
14
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57654618
10186061
10
M12
17
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください