TRUSCO
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入り
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6198
材質
三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
1
呼び径
M6×1.00
寸法d(mm)
M6×1.00
寸法S(mm)
10
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11.5
寸法k(mm)
5
寸法m(mm)
5
ナット
1種
呼び径d
M6×1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
10
内容量
1缶(370個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579840
S087-0006
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください