ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ナット ステンレス
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス(SUS304)
ナット
1種
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57654496
10184674
1袋(14個)
2.4
0.5
M3
5.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654505
10184675
1袋(12個)
3.2
0.7
M4
7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654514
10184676
1袋(12個)
4
0.8
M5
8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654530
10184677
1袋(12個)
5
1
M6
10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654539
10184678
1袋(6個)
6.5
1.25
M8
13
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654548
10184679
1袋(4個)
8
1.5
M10
17
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654557
10184680
1袋(2個)
10
1.75
M12
19
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください