曜日別特売

六角ナット スチール製

六角ナット スチール製 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57654399101846601袋(26個)スチール2.4M35.5
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
57654408101846611袋(26個)スチール3.2M47
オープン
169
186(税込)
当日出荷
57654417101846621袋(22個)スチール4M58
オープン
169
186(税込)
当日出荷
57654426101846631袋(18個)スチール5M610
オープン
169
186(税込)
当日出荷
57654435101846641袋(10個)スチール6.5M813
オープン
169
186(税込)
当日出荷
57654444101846651袋(8個)スチール8M1017
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654460101846681袋(20個)スチール5W1/410
オープン
169
186(税込)
当日出荷
57654469101846691袋(10個)スチール6.5W5/1614
オープン
169
186(税込)
当日出荷
57654478101846701袋(6個)スチール8W3/817
オープン
169
186(税込)
当日出荷
57654487101846711袋(4個)スチール10W1/221
オープン
169
186(税込)
当日出荷
57654627101866071袋(1個)スチール(ユニクロ)13M1624
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする