TRUSCO
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り
両面面取で薄手のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット
3種
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
六角高さ(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579885
S091-0003
1缶(3200個)
262-6216
0.5
1.8
M3X0.50
5.5
¥
25,280
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579894
S091-0004
1缶(1600個)
262-6218
0.7
2.4
M4X0.70
7
¥
15,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579910
S091-0005
1缶(1000個)
262-6219
0.8
3.2
M5X0.80
8
¥
11,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57579919
S091-0006
1缶(540個)
262-6217
1
3.6
M6×1.00
10
¥
7,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください