TRUSCO
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り
両面面取で薄手のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット
3種
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
呼び径
六角高さ(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57579849
S090-0003
1缶(2600個)
262-6207
0.5
M3×050
2.4
5.5
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579858
S090-0004
1缶(1300個)
262-6208
0.7
M4×0.70
3.2
7
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579867
S090-0005
1缶(750個)
262-6213
0.8
M5×0.80
4
8
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57579876
S090-0006
1缶(540個)
262-6215
1
M6×1.00
5
10
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください