ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス小ネジ トラス
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
材質
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57654819
10184292
1パック(8本)
ナット8個 ワッシャー8個
ステンレス(SUS XM7)
8
M3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654828
10184293
1パック(6本)
ナット6個 ワッシャー6個
ステンレス(SUS XM7)
10
M3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654837
10184294
1パック(6本)
ナット6個 ワッシャー6個
ステンレス(SUS XM7)
15
M3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654846
10184295
1パック(6本)
ナット6個 ワッシャー6個
ステンレス(SUS XM7)
20
M3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654855
10184299
1パック(6本)
ナット6個 ワッシャー6個
ステンレス(SUS XM7)
10
M4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654864
10186608
1パック(8本)
ナット8個 ワッシャー8個
XM-7
12
4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654880
10184300
1パック(6本)
ナット6個 ワッシャー6個
ステンレス(SUS XM7)
15
M4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654889
10184301
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
20
M4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654898
10184302
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
25
M4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654907
10184303
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
30
M4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654916
10184304
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
40
M4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57654925
10184307
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
10
M5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654934
10186609
1パック(6本)
ナット6個 ワッシャー6個
XM-7
12
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
57654950
10184308
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
15
M5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
57654959
10184309
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
20
M5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
57654968
10184310
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
25
M5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654977
10184311
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
30
M5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654995
10186610
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
XM-7
12
6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
57655004
10184315
1パック(2本)
ナット2個 ワッシャー2個
ステンレス(SUS XM7)
15
M6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
57655020
10184316
1パック(2本)
ナット2個 ワッシャー2個
ステンレス(SUS XM7)
20
M6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
57655029
10184317
1パック(2本)
ナット2個 ワッシャー2個
ステンレス(SUS XM7)
25
M6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
57655038
10184318
1パック(2本)
ナット2個 ワッシャー2個
ステンレス(SUS XM7)
30
M6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
57655047
10184319
1パック(2本)
ナット2個 ワッシャー2個
ステンレス(SUS XM7)
40
M6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
57655056
10184320
1パック(2本)
ナット2個 ワッシャー2個
ステンレス(SUS XM7)
50
M6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
57654986
10184312
1パック(4本)
ナット4個 ワッシャー4個
ステンレス(SUS XM7)
40
M5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください