曜日別特売

HP ユニクロ小ネジ トラス

HP ユニクロ小ネジ トラス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57654645101842691パック(8本)ナット8個 ワッシャー8個0.710M42.5
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654654101842701パック(8本)ナット8個 ワッシャー8個0.715M42.5
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654679101842721パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.725M42.5
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654688101842731パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.730M42.5
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654697101842751パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.740M42.5
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654706101842781パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.810M53.1
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654715101842791パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.815M53.1
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654724101842801パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.820M53.1
オープン
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654740101842821パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.830M53.1
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654749101842841パック(2本)ナット2個 ワッシャー2個0.850M53.1
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654758101842861パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個115M63.7
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654767101842871パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個120M63.7
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654776101842881パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個125M63.7
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654785101842891パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個130M63.7
オープン
129
142(税込)
当日出荷
57654794101842901パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個140M63.7
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
57654810101842911パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個150M63.7
オープン
169
186(税込)
当日出荷
57654670101842711パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.720M42.5
オープン
129
142(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57654679
2024-06-18
用途: ねじ
農・林・水産業

普通に良い物です。Monotarouで買えばホームセンターに行く必要が無くてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする