TRUSCO
トラス頭小ねじ(スチール)
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
十字穴番号
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57580138
S003-0305
1缶(1300本)
262-7764
1
0.5
5
M3
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580147
S003-0306
1缶(1100本)
262-7765
1
0.5
6
M3
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580156
S003-0308
1缶(970本)
262-7771
1
0.5
8
M3
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580165
S003-0405
1缶(600本)
262-7763
2
0.7
5
M4
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580174
S003-0406
1缶(600本)
262-7770
2
0.7
6
M4
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580190
S003-0408
1缶(560本)
262-7761
2
0.7
8
M4
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580199
S003-0410
1缶(450本)
262-7774
2
0.7
10
M4
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580208
S003-0412
1缶(450本)
262-7768
2
0.7
12
M4
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580217
S003-0415
1缶(370本)
262-7762
2
0.7
15
M4
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580226
S003-0506
1缶(300本)
262-7767
2
0.8
6
M5
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580235
S003-0508
1缶(300本)
262-7773
2
0.8
8
M5
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580244
S003-0510
1缶(300本)
262-7766
2
0.8
10
M5
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580260
S003-0512
1缶(260本)
262-7769
2
0.8
12
M5
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57580269
S003-0515
1缶(220本)
262-7772
2
0.8
15
M5
¥
1,630
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください