<H.W>アルミ製シャワーベンチ ブラウン

<H.W>アルミ製シャワーベンチ ブラウン - ファミリー・ライフ<H.W>アルミ製シャワーベンチ ブラウン - ファミリー・ライフ

浴室での立ち座りが楽なシャワーベンチ。
膝・腰への負担が少ない設計。座面・背もたれは柔らか素材で座り心地が快適。ヒンヤリ感も感じにくい!!
一般的なイス:低すぎて立ち座りがツライ、膝を深く曲げ姿勢が不安定、前かがみになり疲れやすい。本品:立ち座りがラクな高さに調節、座面が広く安定した座り心地、背筋が伸びて疲れにくい姿勢。
左右には持ち手が付いているので立ち上がりもスムーズ。
軽くて丈夫なアルミ製
お客様組立式

材質パイプ:アルミ、座面:ポリエチレン・EVAブラウン耐荷重(kg)100座面高(cm)(約)35.5~51(約2.5cmピッチ、7段階調節)内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57572648042662.5背もたれあり(約)41.5×41.5×66~81
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57572657042671.8背もたれなし(約)41.5×41.5×35.5~51
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする