ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP めがね用ねじ フレームヨウ 各4本入
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
用途
メガネのフレームに使用。
付属品
M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.3
寸法L(mm)
2.5/2.7
寸法d(mm)
1.4/1.4
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57655914
10186433
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください