HP ステンレス小ネジ 鍋

HP ステンレス小ネジ 鍋 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57655458101842201パック(8本)ナット8個 ワッシャー16個0.58M32
オープン
189
208(税込)
当日出荷
57655467101842211パック(6本)ナット6個 ワッシャー12個0.510M32
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
57655476101842221パック(6本)ナット6個 ワッシャー12個0.515M32
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655485101842231パック(6本)ナット6個 ワッシャー12個0.520M32
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655494101842241パック(6本)ナット6個 ワッシャー12個0.525M32
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
57655510101842251パック(6本)ナット6個 ワッシャー12個0.530M32
オープン
189
208(税込)
9日以内出荷
57655519101842271パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.540M32
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655528101842291パック(6本)ナット6個 ワッシャー12個0.710M42.6
オープン
189
208(税込)
9日以内出荷
57655537101842301パック(6本)ナット6個 ワッシャー12個0.712M42.6
オープン
189
208(税込)
当日出荷
57655546101842311パック(6本)ナット6個 ワッシャー12個0.715M42.6
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655555101842321パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.720M42.6
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655564101842331パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.725M42.6
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655580101842341パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.730M42.6
オープン
189
208(税込)
当日出荷
57655589101842351パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.740M42.6
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655598101842371パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.810M53.3
オープン
219
241(税込)
当日出荷
57655616101842391パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.820M53.3
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655625101842401パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.825M53.3
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655634101842411パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.830M53.3
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
57655650101842431パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.840M53.3
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
57655668101842451パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個110M63.9
オープン
259
285(税込)
当日出荷
57655686101842471パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個120M63.9
オープン
259
285(税込)
当日出荷
57655695101842481パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個125M63.9
オープン
259
285(税込)
当日出荷
57655704101842491パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個130M63.9
オープン
259
285(税込)
当日出荷
57655720101842501パック(2本)ナット2個 ワッシャー4個140M63.9
オープン
269
296(税込)
当日出荷
57655729101842511パック(2本)ナット2個 ワッシャー4個150M63.9
オープン
269
296(税込)
当日出荷
57655607101842381パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.815M53.3
オープン
219
241(税込)
欠品中
57655659101842441パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個0.850M53.3
オープン
299
329(税込)
欠品中
57655677101842461パック(4本)ナット4個 ワッシャー8個115M63.9
オープン
259
285(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: メンテナンス

ステンレスタイプですので、錆には強く、サイズも様々あり品質は十分満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする