TRUSCO
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
十字穴付の汎用性の高いネジです。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
十字穴番号
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57581398
S001-0210
1缶(2700本)
262-7705
1
0.4
10
M2
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581407
S001-0304
1缶(1600本)
262-7721
2
0.5
4
M3
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581416
S001-0305
1缶(1600本)
262-7725
2
0.5
5
M3
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581425
S001-0306
1缶(1300本)
262-7729
2
0.5
6
M3
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581434
S001-0308
1缶(1100本)
262-7731
2
0.5
8
M3
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581450
S001-0310
1缶(1000本)
262-7728
2
0.5
10
M3
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581459
S001-0312
1缶(940本)
262-7704
2
0.5
12
M3
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581468
S001-0315
1缶(750本)
262-7712
2
0.5
15
M3
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581477
S001-0320
1缶(560本)
262-7723
2
0.5
20
M3
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581486
S001-0325
1缶(450本)
262-7707
2
0.5
25
M3
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581495
S001-0330
1缶(370本)
262-7722
2
0.5
30
M3
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581504
S001-0405
1缶(940本)
262-7709
2
0.7
5
M4
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581520
S001-0406
1缶(830本)
262-7724
2
0.7
6
M4
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581529
S001-0408
1缶(750本)
262-7738
2
0.7
8
M4
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581538
S001-0410
1缶(600本)
262-7717
2
0.7
10
M4
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581547
S001-0412
1缶(560本)
262-7736
2
0.7
12
M4
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581556
S001-0415
1缶(450本)
262-7710
2
0.7
15
M4
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57581565
S001-0416
1缶(370本)
262-7733
2
0.7
16
M4
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581574
S001-0420
1缶(340本)
262-7727
2
0.7
20
M4
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581590
S001-0425
1缶(260本)
262-7708
2
0.7
25
M4
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581599
S001-0430
1缶(220本)
262-7732
2
0.7
30
M4
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581608
S001-0435
1缶(180本)
262-7706
2
0.7
35
M4
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581617
S001-0440
1缶(160本)
262-7737
2
0.7
40
M4
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581626
S001-0445
1缶(130本)
262-7720
2
0.7
45
M4
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581635
S001-0450
1缶(120本)
262-7711
2
0.7
50
M4
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581644
S001-0508
1缶(370本)
262-7734
2
0.8
8
M5
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581660
S001-0510
1缶(340本)
262-7718
2
0.8
10
M5
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581669
S001-0512
1缶(300本)
262-7726
2
0.8
12
M5
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581678
S001-0515
1缶(260本)
262-7714
2
0.8
15
M5
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57581687
S001-0516
1缶(260本)
262-7715
2
0.8
16
M5
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581696
S001-0520
1缶(180本)
262-7713
2
0.8
20
M5
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581705
S001-0525
1缶(180本)
262-7730
2
0.8
25
M5
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581714
S001-0530
1缶(160本)
262-7735
2
0.8
30
M5
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581730
S001-0535
1缶(130本)
262-7719
2
0.8
35
M5
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57581739
S001-0540
1缶(100本)
262-7716
2
0.8
40
M5
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください