TRUSCO
バインド頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582247
S008-0306
1缶(1000本)
263-4108
0.5
6
M3
1.3
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582256
S008-0308
1缶(1000本)
263-4111
0.5
8
M3
1.3
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582265
S008-0406
1缶(540本)
263-4109
0.7
6
M4
1.7
¥
4,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582274
S008-0408
1缶(540本)
263-4112
0.7
8
M4
1.7
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582290
S008-0410
1缶(430本)
263-4110
0.7
10
M4
1.7
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください