曜日別特売

バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOバインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOバインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57582177S004-03041缶(1300本)262-77750.54M31.3
2,650
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582186S004-03051缶(1300本)262-77790.55M31.3
2,470
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582195S004-03061缶(1100本)262-77810.56M31.3
2,060
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582204S004-03081缶(970本)262-77800.58M31.3
1,910
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582220S004-04061缶(600本)262-77780.76M41.7
1,890
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582229S004-04081缶(560本)262-77760.78M41.7
1,840
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582238S004-04101缶(450本)262-77770.710M41.7
1,580
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする