曜日別特売

HP ステンレス小ネジ 皿

HP ステンレス小ネジ 皿 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質ステンレス(SUS XM7)ねじの種類全ネジ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57656246101844051パック(8本)ナット8個 ワッシャー8個0.58M31.75
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
57656255101844061パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.510M31.75
オープン
189
208(税込)
当日出荷
57656264101844081パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.515M31.75
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656280101844091パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.520M31.75
オープン
189
208(税込)
9日以内出荷
57656289101844131パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.710M42.3
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656298101844151パック(6本)ナット6個 ワッシャー6個0.715M42.3
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656307101844161パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.720M42.3
オープン
189
208(税込)
当日出荷
57656316101844171パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.725M42.3
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656325101844181パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.730M42.3
オープン
189
208(税込)
当日出荷
57656334101844191パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.740M42.3
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656350101844211パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.810M52.8
オープン
189
208(税込)
当日出荷
57656359101844221パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.815M52.8
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
57656368101844231パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.820M52.8
オープン
189
208(税込)
当日出荷
57656377101844241パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.825M52.8
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656386101844251パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.830M52.8
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656395101844261パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個0.840M52.8
オープン
259
285(税込)
当日出荷
57656404101844291パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個115M63.4
オープン
259
285(税込)
当日出荷
57656420101844301パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個120M63.4
オープン
259
285(税込)
当日出荷
57656429101844311パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個125M63.4
オープン
259
285(税込)
当日出荷
57656438101844321パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個130M63.4
オープン
259
285(税込)
当日出荷
57656447101844331パック(4本)ナット4個 ワッシャー4個140M63.4
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする