TRUSCO
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
十字穴番号
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583148
S010-0305
1缶(1000本)
263-4142
1
5
M3
0.8
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57583157
S010-0306
1缶(1000本)
263-5612
1
6
M3
0.8
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583166
S010-0308
1缶(1000本)
263-4140
1
8
M3
0.8
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583175
S010-0406
1缶(540本)
263-5614
2
6
M4
0.9
¥
9,060
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583184
S010-0408
1缶(540本)
263-4141
2
8
M4
0.9
¥
9,640
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583200
S010-0410
1缶(540本)
263-5615
2
10
M4
0.9
¥
10,360
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583209
S010-0412
1缶(540本)
263-5613
2
12
M4
0.9
¥
11,130
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583218
S010-0510
1缶(270本)
263-5616
2
10
M5
1
¥
7,150
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください