TRUSCO
皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582299
S002-0304
1缶(2100本)
262-7741
0.5
4
M3
1.75
¥
4,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582308
S002-0305
1缶(2100本)
262-7740
0.5
5
M3
1.75
¥
3,620
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582317
S002-0306
1缶(1800本)
262-7742
0.5
6
M3
1.75
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582326
S002-0308
1缶(1300本)
262-7749
0.5
8
M3
1.75
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582335
S002-0310
1缶(1100本)
262-7744
0.5
10
M3
1.75
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582344
S002-0312
1缶(940本)
262-7746
0.5
12
M3
1.75
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582360
S002-0406
1缶(940本)
262-7747
0.7
6
M4
2.3
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582369
S002-0408
1缶(750本)
262-7743
0.7
8
M4
2.3
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582378
S002-0410
1缶(680本)
262-7748
0.7
10
M4
2.3
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582387
S002-0412
1缶(560本)
262-7745
0.7
12
M4
2.3
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582396
S002-0415
1缶(450本)
262-7754
0.7
15
M4
2.3
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582405
S002-0416
1缶(450本)
262-7750
0.7
16
M4
2.3
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582414
S002-0420
1缶(340本)
262-7751
0.7
20
M4
2.3
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582430
S002-0425
1缶(260本)
262-7752
0.7
25
M4
2.3
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582439
S002-0508
1缶(450本)
262-7753
0.8
8
M5
2.8
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582448
S002-0510
1缶(410本)
262-7755
0.8
10
M5
2.8
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582457
S002-0512
1缶(370本)
262-7759
0.8
12
M5
2.8
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582466
S002-0515
1缶(260本)
262-7758
0.8
15
M5
2.8
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582475
S002-0516
1缶(260本)
262-7756
0.8
16
M5
2.8
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582484
S002-0520
1缶(220本)
262-7757
0.8
20
M5
2.8
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582500
S002-0525
1缶(180本)
262-7760
0.8
25
M5
2.8
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください