システムポリマー
弁当用袋 半透明
お弁当の持ち運びに
材質
ポリエチレン
幅(mm)
220
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
高さ(mm)
350
マチ(mm)
130
内容量
1箱(100枚×20冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57504967
PE-2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません