ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アプセット六角ボルト クロメート(中容量パック)
十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール(クロメートメッキ)
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメートメッキ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57668110
10165679
1パック(30本)
0.8
8
M5
8
¥
602
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668119
10165680
1パック(30本)
0.8
12
M5
8
¥
658
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668128
10165681
1パック(30本)
1
10
M6
10
¥
874
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668137
10165682
1パック(30本)
1
15
M6
10
¥
926
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668146
10165683
1パック(30本)
1
20
M6
10
¥
1,086
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668155
10165684
1パック(30本)
1
30
M6
10
¥
1,202
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668164
10165685
1パック(30本)
1.25
15
M8
13
¥
1,888
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668180
10165686
1パック(20本)
1.25
20
M8
13
¥
1,442
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668189
10165687
1パック(20本)
1.25
25
M8
13
¥
1,632
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668198
10165688
1パック(20本)
1.25
30
M8
13
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください