曜日別特売

ミニサイズ スマートレビュー要点チェック

ミニサイズ スマートレビュー要点チェック - マルマン

スキマ時間や試験の見直しに役立つ、勉強向けに開発された「ルーズリーフミニ スマートレビュー」シリーズ。
通学中でもサッと見返しができる「時間のスキマ」
机やカバンの中でも場所をとらない「スペースのスキマ」
バインダーの好きな位置にを追加できる「ページのスキマ」
ルーズリーフミニならではの小ささを活かした、3つのスキマで確認したい必要な要点だけがまとまります。
バインダーに挟んだときにパッと目が留まりやすい、ブルーの外枠。
書き込み部分は、カラーペンも映える白色。
大事なポイントだけがまとまるサイズ感。
項目ごとに仕分けができるタイトル欄付き。
反復回数やニガテ度を把握できるチェック欄付き。
図や表も書きやすい、分割メモリ付き。

サイズミニ質量(g)47枚数50枚穴数9穴寸法(縦×横)(mm)86×128用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線要点チェック罫内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57523255L1443
250
229
252(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする