曜日別特売

B5 ルーズリーフ 3mm方眼罫

B5 ルーズリーフ 3mm方眼罫 - マルマン

「書きやすさ」にこだわった、マルマンのルーズリーフ。小さな文字を書く人に最適な3mm方眼罫。
極細ペンでも書きやすい3mm方眼罫。
インクが目立つ細くグレーの罫色。
余白はなく、端まで使える引き流し。
書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

サイズB5質量(g)190枚数50枚穴数26穴寸法(縦×横)(mm)257×182用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線3mm方眼罫内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57523176L1214
290
259
285(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする