TRUSCO
スチールペール缶
重ねての保管が可能です。
用途
機械工具・カー用品などの整理整頓に。
工場資材の一時保管に。
危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番
206-5695
材質
ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色
金属
高さ(mm)
361
使用温度範囲(℃)
常温
容量(L)
20
板厚(mm)
0.34
使用できる主な薬品
なし
内径(mm)
286
直径(mm)
300
パッキン
有
適合フタ
JPF-20
内容量
1缶
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※スチール製ですので、鉄を腐食させない環境・用途でご使用ください。
※基本的には固体用容器です。
※60kg以上収納しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57583875
JP-20
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません