ボカシ大王(R) エコ Sタイプ

ボカシ大王(R) エコ Sタイプ - イノチオプラントケアボカシ大王(R) エコ Sタイプ - イノチオプラントケアボカシ大王(R) エコ Sタイプ - イノチオプラントケア

高タンパクの飼料を与えられているうずらふんをベースにした有機100%のボカシ肥料です。
窒素・りん酸・加里をバランスよく含み、各種ミネラル等も含まれていますので、
作物の栄養源として優れた肥効が得られます。
天然の緩効性肥料ですので、作物にじっくりと肥効を示します。

有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する
有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。

形状粒状(約3~5mm)内容量1袋(15kg)
関連資料:(0.73MB)
注意
※土壌条件に応じて施肥量は増減してください。
※気象条件によって施肥時期は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57520017-
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする