曜日別特売

ガイアス(R)-1

ガイアス(R)-1 - イノチオプラントケアガイアス(R)-1 - イノチオプラントケアガイアス(R)-1 - イノチオプラントケア

有機質原料を有効微生物の働きにより熟成させた有機質100%の発酵(ボカシ)肥料です。
発酵肥料原料と有機肥料原料を100%使用していますので、
力強い肥効とともに土壌微生物の有効なエサとなります。
そのため、土壌微生物を活性化、多様化し、微生物相と土壌物理性を改善し、土作りに効果を示します。
保証成分:6-4-2

有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する
有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。

形状ペレット内容量1袋(15kg)
関連資料:(0.73MB)
注意
※動物質を多量に含んでいます。肥効を高めるため、施肥後はすみやかに土壌と混和してください。また、鳥獣の食害を受けますのでこの点でも早く土壌と混和してください。
※施肥量は土壌の状況、作物の種類によって増減して使用してください。また、化学肥料との混合はさしつかえありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57520069-
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする