| 57571747 | DCL-33A-R/M1W(5A)C5 | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | - | リレー接点:1a | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±7デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571756 | DCL-33A-R/M1W(10A)C5 | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | - | リレー接点:1a | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±9デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571765 | DCL-33A-R/M1W(20A)C5 | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | - | リレー接点:1a | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±11デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571774 | DCL-33A-S/M1W(5A)C5 | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | 無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±16デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571790 | DCL-33A-S/M1W(10A)C5 | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | 無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±18デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571799 | DCL-33A-S/M1W(20A)C5 | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | 無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±20デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571808 | DCL-33A-A/MC5 | 簡易版取扱説明書:1部 | - | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±2デジット以内 | AC100~240 | | |
|
| 57571817 | DCL-33A-A/M1C5 | 簡易版取扱説明書:1部 | - | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±4デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571826 | DCL-33A-R/M1C5 | 簡易版取扱説明書:1部 | - | リレー接点:1a | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±5デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571835 | DCL-33A-R/M1W(50A) | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(50A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-12-S36-10L1U)1個 | - | リレー接点:1a | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±12デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571844 | DCL-33A-S/M1C5 | 簡易版取扱説明書:1部 | 無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±14デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571860 | DCL-33A-S/M1W(50A) | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(50A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-12-S36-10L1U)1個 | 無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±21デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571869 | DCL-33A-R/M1W(5A) | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | - | リレー接点:1a | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±6デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571878 | DCL-33A-R/M1W(10A) | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | - | リレー接点:1a | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±8デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571887 | DCL-33A-R/M1W(20A) | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | - | リレー接点:1a | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±10デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571896 | DCL-33A-S/M1W(5A) | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | 無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±15デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571905 | DCL-33A-S/M1W(10A) | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | 無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±17デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571914 | DCL-33A-S/M1W(20A) | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(5A、10A、20A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-6-S-H)1個 | 無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±19デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571930 | DCL-33A-A/M | 簡易版取扱説明書:1部 | - | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内 | AC100~240 | | |
|
| 57571939 | DCL-33A-A/M1 | 簡易版取扱説明書:1部 | - | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±3デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571948 | DCL-33A-R/M1W(50A)C5 | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(50A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-12-S36-10L1U)1個 | - | リレー接点:1a | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±13デジット以内 | AC/DC24 | | |
|
| 57571957 | DCL-33A-S/M1W(50A)C5 | 簡易版取扱説明書:1部、ヒータ断線警報出力[オプション:W(50A)]付加時:コネクタハーネスW3m1式、CT(CTL-12-S36-10L1U)1個 | 無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15% | - | 熱電対:各入力スパンの±0.2%±1デジット以内、測温抵抗体:各入力スパンの±0.1%±1デジット以内、直流電流/電圧:各入力スパンの±0.2%±22デジット以内 | AC/DC24 | | |
|