TRUSCO
スチールペール缶 フタ
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。
密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。
容量に関係なく共通して使用可能です。
用途
密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番
206-5696
適合機種
JP-20
材質
ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色
金属
高さ(mm)
17
使用温度範囲(℃)
常温
フタ
かぶせ蓋
使用できる主な薬品
なし
内径(mm)
300
直径(mm)
308
パッキン
無
内容量
1枚
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※スチール製ですので、鉄を腐食させない環境・用途でご使用ください。
※缶本体にセットされましても密閉性はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57586736
JPF-20
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません