LION (ライオン事務器)
ポケットホルダー
両側ポケットで見積書やカタログの収容に適しています。見開きでA3サイズの書類を収容できます。
仕様
両面ポケット式・名刺用スリット付(縦横兼用)
材質
ファイル用紙(再生紙)
サイズ
A4判S型(見開きA3判)
寸法(縦×横)(mm)
310×226
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522458
No.54N
ブルー
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57522467
No.54N
バイオレット
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522476
No.54N
オフホワイト
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください