曜日別特売

AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用)

AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) - AGRADEAGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) - AGRADEAGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) - AGRADEAGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) - AGRADEAGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) - AGRADEAGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) - AGRADEAGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) - AGRADEAGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) - AGRADE

耐水圧10000mm、浸透度10000g/m2・24hの高スペック生地を採用。
シームテープ加工も施しており、縫い目からの水の侵入を防ぎます。
使いやすさと安全性、機能性を備えながらもスポーティーなデザインに仕上げた本格仕様の防水防寒ツナギ服。

用途反射材による夜間視認性確保、ポケットも多くワーク用のみならずアウトドアにも活躍間違いなし!仕様ペン差し(左袖)/止水ファスナー(両胸)/フードストッパー/フードアジャスター/袖口マジックテープ+インナーカフス/ウエストファスナー/裾アジャスター/リフレクターテープ(両膝裏)/リフレクターテープ(前だて)/フロントファスナー(水返し仕様)種別つなぎ混率(%)ポリエステル100機能防水/防寒内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57632498AG038-SキャメルS
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632507AG038-MキャメルM
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632516AG038-LキャメルL
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632525AG038-LLキャメルLL
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632534AG038-3Lキャメル3L
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632550AG039-SブラックS
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632559AG039-MブラックM
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632568AG039-LブラックL
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632577AG039-LLブラックLL
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
57632586AG039-3Lブラック3L
30,000
25,900
28,490(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする