3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット - 3M(スリーエム)3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット - 3M(スリーエム)3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット - 3M(スリーエム)3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット - 3M(スリーエム)

・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。
・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。
・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。

幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※加工元:3M特約加工販売店
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57519895メカニカルファスナー 15cm
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする