ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 真鍮高ナット
・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル
用途
ねじの継手用、長さ調節用として使用
材質
真鍮(ニッケル)
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57656630
10184727
1袋(4個)
15
3
5.5
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656639
10184728
1袋(4個)
20
3
5.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656648
10184729
1袋(4個)
15
4
7
¥
1,054
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656657
10184730
1袋(4個)
20
4
7
¥
1,266
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656666
10184731
1袋(2個)
20
5
8
¥
826
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57656675
10184732
1袋(2個)
25
5
8
¥
966
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください