TRUSCO
トラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法d(mm)
呼び寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
頭部厚(mm)
トラスコ品番
適合ドライバー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587646
S030-0306
1缶(1300本)
M3
6
6.9
1.9
262-4720
プラスNo.1
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587655
S030-0308
1缶(1100本)
M3
8
6.9
1.9
262-4719
プラスNo.1
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587664
S030-0406
1缶(600本)
M4
6
9.4
2.5
262-4718
プラスNo.2
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587680
S030-0408
1缶(560本)
M4
8
9.4
2.5
262-4717
プラスNo.2
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587689
S030-0410
1缶(450本)
M4
10
9.4
2.5
262-4722
プラスNo.2
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587698
S030-0412
1缶(450本)
M4
12
9.4
2.5
262-4725
プラスNo.2
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587707
S030-0416
1缶(340本)
M4
16
9.4
2.5
262-4724
プラスNo.2
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587716
S030-0508
1缶(300本)
M5
8
11.8
3.1
262-4721
プラスNo.2
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587725
S030-0510
1缶(300本)
M5
10
11.8
3.1
262-4723
プラスNo.2
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587734
S030-0512
1缶(260本)
M5
12
11.8
3.1
262-4726
プラスNo.2
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧