TRUSCO
トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587086
S049-0406
1缶(540本)
262-7870
0.7
6
M4
2.5
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587095
S049-0408
1缶(540本)
262-7874
0.7
8
M4
2.5
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587104
S049-0410
1缶(400本)
262-7872
0.7
10
M4
2.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587120
S049-0412
1缶(400本)
262-7873
0.7
12
M4
2.5
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587129
S049-0512
1缶(210本)
262-7871
0.8
12
M5
3.1
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧