TRUSCO
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587296
S025-3512
1缶(540本)
262-4668
12
M3.5
2.2
8.1
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587305
S025-3516
1缶(430本)
262-3179
16
M3.5
2.2
8.1
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
57587314
S025-3520
1缶(270本)
262-4664
20
M3.5
2.2
8.1
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57587330
S025-3525
1缶(270本)
262-4660
25
M3.5
2.2
8.1
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57587339
S025-3530
1缶(210本)
262-3174
30
M3.5
2.2
8.1
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587348
S025-0408
1缶(540本)
262-4665
8
M4
2.5
9.4
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587357
S025-0410
1缶(430本)
262-4667
10
M4
2.5
9.4
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587366
S025-0412
1缶(430本)
262-4658
12
M4
2.5
9.4
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57587375
S025-0415
1缶(310本)
262-4656
15
M4
2.5
9.4
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587384
S025-0416
1缶(270本)
262-3177
16
M4
2.5
9.4
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57587400
S025-0420
1缶(270本)
262-4659
20
M4
2.5
9.4
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587409
S025-0425
1缶(210本)
262-4669
25
M4
2.5
9.4
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587418
S025-0430
1缶(210本)
262-3176
30
M4
2.5
9.4
¥
2,830
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587427
S025-0435
1缶(100本)
262-4666
35
M4
2.5
9.4
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587436
S025-0440
1缶(100本)
262-4653
40
M4
2.5
9.4
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587445
S025-0445
1缶(80本)
262-4657
45
M4
2.5
9.4
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587454
S025-0450
1缶(80本)
262-4655
50
M4
2.5
9.4
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587470
S025-4512
1缶(310本)
262-4654
12
M4.5
2.8
10.6
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587479
S025-4535
1缶(120本)
262-3175
35
M4.5
2.8
10.6
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587488
S025-0512
1缶(210本)
262-4662
12
M5
3.1
11.8
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587497
S025-0516
1缶(210本)
262-4663
16
M5
3.1
11.8
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587506
S025-0520
1缶(170本)
262-4651
20
M5
3.1
11.8
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587515
S025-0525
1缶(100本)
262-4661
25
M5
3.1
11.8
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57587524
S025-0530
1缶(100本)
262-4652
30
M5
3.1
11.8
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57587540
S025-0535
1缶(80本)
262-3178
35
M5
3.1
11.8
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587549
S025-0540
1缶(80本)
262-3181
40
M5
3.1
11.8
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587558
S025-0545
1缶(50本)
262-3180
45
M5
3.1
11.8
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧