relica
専用アルコールチェッカー (relica・クイックFAターミナル用)
relica・クイックFAターミナル専用アルコールチェッカー
用途
relica・クイックFAターミナル専用。飲酒チェックに。
仕様
センサー寿命:使用回数20000回、もしくは使用開始から1年経過・アルコール検知回数1000回・呼気測定時間:約5秒(吹込量:10L/m以上)・表示パネル:1.8インチ電子表示パネル
材質
ABS樹脂
電源
ターミナルから給電、または単4乾電池(3本)
測定範囲(mg/L)
0~1.00
センサー
電気化学式
測定対象
呼気中アルコール濃度
使用環境温度(℃)
-5~45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57692935
RLY-M08-1D
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください