LION (ライオン事務器)
ボックスファイル
PPシート製のスタンダードタイプ。A4サイズのファイルが、すっきり収まります。また、背紙の裏面はタイトルなどが記入できるガイドフレームが印刷されています。
仕様
ワンタッチ組立式
材質
再生PPシート
背幅(mm)
102
シート厚さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522397
BF-633M
レッド
A4判縦型
310
261
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522406
BF-633M
ブルー
A4判縦型
310
261
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57522415
BF-633M
ブラック
A4判縦型
310
261
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522424
BF-632M
レッド
A4判横型
260
316
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522440
BF-632M
ブルー
A4判横型
260
316
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522449
BF-632M
ブラック
A4判横型
260
316
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください